Primaire d'adhérence Bostik 30139561, Contenance: 290 ml | Couleur: Noir
MSP 107
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30139561
Rubix :2329-8119224
EAN :3549210031307



Documents
Détails articles : COLLE MS107 NOIR CA 290ML
Mastic MS Polymères pour la fixation et l'étanchéité sur tous matériaux de construction. Collage souple et puissant. Peut être peint.Usage intérieur / extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 290 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Température maxi | 35 °C |
| Température mini | 5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,35 € HT
/ unité
18,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
