Primaire d'adhérence 3M 7100363048, Contenance: 236.6 ml | Couleur: Incolore

Primaire d'adhésion 3M™ VHB™ Tape Max

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100363048
Rubix :0168-8378650
EAN :00068060759344
PRIMAIRE VHB MAX TRANSP 236,6 ML

Résumé technique

Documents

Détails articles : PRIMAIRE VHB MAX TRANSP 236,6 ML


Le primaire 3M™ VHB™ Max a été développé pour garantir des performances optimales avec les rubans 3M™ VHB™ Max sur les substrats haute et moyenne énergie de surface. Ce primaire peut être appliqué avec un chiffon, un pinceau, un flacon ou un tampon applicateur pour assurer une application ciblée sans gaspillage.
Le primaire 3M™ VHB™ Max est conçu pour être utilisé avec les rubans 3M™ VHB™ Max. Ce primaire innovant est conçu pour garantir une adhésion robuste et fiable des produits 3M™ VHB™ Max pour les applications les plus exigeantes.

Points forts


• SYSTÈME COMPLET : Primaire conçu spécifiquement pour être utilisé avec les rubans 3M™ VHB™ Max

• PERFORMANCE AMÉLIORÉE : Garantit l'adhésion optimale des rubans 3M™ VHB™ Max

• AMÉLIORATION DES CONDITIONS EHS : Aucune classification de danger pour la santé SGH08, pour un environnement de travail amélioré

• APPLICATION FACILE : Peut être appliqué avec un chiffon, un pinceau, un flacon ou un tampon applicateur assurant une application ciblée sans gaspillage

Applications

Promotion de l'adhérence

Informations techniques


Attributs
Contenance236,6 ml
Couleurincolore
408,72 HT
/ 12 unités
490,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Contenance