Primaire d'adhérence 3M 7000050137, Contenance: 66 ml | Couleur: Jaune
Primaire 3M 94
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000050137
Rubix :0168-8153771
Fabricant :7000050137
EAN :0021200242168

Documents
Détails articles : PRIMAIRE 3M 94 AMPOULE FEUTRE UC1000
Le primaire 94 peut être utilisé pour améliorer l'adhésion des rubans adhésifs sur des surfaces comme les plastiques, le bois, les métaux, le béton et de nombreuses surfaces.
Points forts
Améliore l'adhésion
-Durable
-Primaire utilisable sur une large variété de surfaces
-Particulièrement adapté pour les rubans 3M™ VHB™
-Durable
-Primaire utilisable sur une large variété de surfaces
-Particulièrement adapté pour les rubans 3M™ VHB™
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 66 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Température maxi | 27 °C |
| Température mini | 15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 530,00 € HT
/ 1 000 unités
4 236,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours