Primaire d'adhérence 3M 550BCA, Contenance: 310 ml | Couleur: Blanc
Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :550BCA
Rubix :0168-8153724
Fabricant :7000061785
EAN :4046719253050

Documents
Détails articles : MASTIC 3M 550 310 ML BLANC CARTOUCHE UC12
Il adhère sur une grande variété de matériaux incluant de nombreux plastiques, le FRP, Le SMC, l’aluminium, l’inox, les métaux revêtus et le bois.
Le mastic 3M polyuréthane 550 est un produit mono composant durcissant avec l’humidité de l'air pour former un assemblage élastique permanent
Points forts
Adhère sur une grande variété de matériaux|| Adhère sur une grande variété de matériaux|| Collage de joints de dilatation verticaux et horizontaux, de joints de retrait en béton et en maçonnerie|| Mastic polyvalent;Polymérisation rapide|| Polymérisation rapide|| Possibilité de peindre le produit lorsqu'il est sec|| Élasticité permanente pour permettre le mouvement des joints;Excellente résistance aux intempéries|| Peut être peint|| Peut être peint|| Utilisable au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison;Collage de matériaux différenciés pour une plus grande flexibilité de conception|| Temps de peau 60 minutes|| Temps de peau 60 minutes|| Temps de peau 60 minutes;Peut être peint après durcissement pour des résultats professionnels;Temps de formation de peau de 60 minutes
Applications
Liaison entre le pont et la coque;Applications sur les joints de dilatation verticaux et horizontaux;Joints de retrait pour béton et maçonnerie;Rideaux métalliques et devantures en aluminium;Encadrements de portes et fenêtres
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Température maxi | 90 °C |
| Durée de conservation | 12 mois (après la date de fabrication, en cas de stockage dans l'emballage d'origine recommandé, non ouvert) |
| Matériaux compatibles | béton, bois, aluminium, la plupart des métaux peints, polyester, verre, pierre ainsi que de nombreux autres substrats |
| Temps de séchage | 60 min |
| Viscosité | 300000 mPa s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,00 € HT
/ 12 unités
176,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (1) jours