Primaire d'adhérence Loctite SF 770, Contenance: 500 ml | Couleur: Incolore
SF 770 Préparation de surface
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :SF 770
Rubix :0166-8222561
Fabricant :2732332
EAN :4058093036273



Documents
Détails articles : PRIMAIRE POUR CYANOACRYLATE 770 500ML
LOCTITE SF 770 est un primaire pour polyoléfine destiné à la préparation de surface, idéal pour les plastiques difficiles à assembler.
LOCTITE® SF 770 est un primaire utilisé pour rendre possible l’assemblage de la polyoléfine et d’autres matières à faible énergie de surface à l’aide de colles instantanées LOCTITE. Les performances de polymérisation des colles instantanées LOCTITE® sont garanties sur les surfaces ainsi préparées. Il est uniquement recommandé pour les substrats difficiles à coller tels que : polyéthylène, polypropylène, polytétrafluoroéthylène (PTFE) et élastomères thermoplastiques. LOCTITE SF 770 est déconseillé dans les assemblages requérant une haute résistance à l’arrachement
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,45 € HT
/ unité
479,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours