Primaire d'adhérence Bostik 30114280, Contenance: 290 ml | Couleur: Blanc
MSP 107
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30114280
Rubix :2329-8214147
EAN :3549210031260

Documents
Détails articles : COLLE MSP 107 BLANC CA 290ML
Mastic MS Polymères pour la fixation et l'étanchéité sur tous matériaux de construction. Collage souple et puissant. Peut être peint.Usage intérieur / extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 290 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Température maxi | 35 °C |
| Température mini | 5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € HT
/ unité
19,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
