Primaire d'adhérence 3M 7000001584, Contenance: 950 ml
Primaire 3M 94
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000001584
Rubix :0168-8133111
Fabricant :7000001584
EAN :0021200239298

Documents
Détails articles : PRIMAIRE D'ACCROCHE 94 FL 950 ML
Le primaire 94 peut être utilisé pour améliorer l'adhésion des rubans adhésifs sur des surfaces comme les plastiques, le bois, les métaux, le béton et de nombreuses surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 950 ml |
|---|---|
| Température maxi | 27 °C |
| Température mini | 15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 008,84 € HT
/ 12 unités
1 210,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours