Primaire d'adhérence Soudal 106335, Contenance: 300 ml | Couleur: Marron
Colotuile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :106335
Rubix :B789-8121665
EAN :5411183009455

Documents
Détails articles : COLOTUILE MASTIC COLLE TUILE TUILE CARTOUCHE 300ML
MS Polymère
Applications
Collage de tuiles
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Température maxi | 90 °C |
| Température mini | -30 °C |
| Durée de conservation | 12 mois |
| Matériaux compatibles | tuiles en terre cuite ou béton ; tuiles sur tuiles ; liteaux bois ; gouttières entre elles. |
| Temps de séchage | 1440 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,33 € HT
/ unité
8,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h