Primaire d'adhérence 3M AP596, Contenance: 1000 ml | Couleur: Incolore
Primaire 3M AP596
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :AP596
Rubix :0168-8106513
Fabricant :7000061757
EAN :4046719258130

Documents
Détails articles : PRIMAIRE D'ADHESION TRANSPARENT AP596 FL 1L UC 8
Le promoteur d’adhésion 3M AP596 peut être utilisé pour améliorer l’adhésion des masticspolyuréthanes.
Points forts
Utilisable sur de nombreuses surfaces
-Primaire usage général
-Primaire usage général
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Température maxi | 30 °C |
| Température mini | 15 °C |
| Temps de séchage | 0,5 min |
| Viscosité | 1 mPa s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,48 € HT
/ 8 unités
662,98 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours