Servante d'atelier Facom JET.6NM4A, Couleur: Noir | Nombre de tiroirs: 6 | Charge admissible: 1000 kg
SERVANTES JET
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.6NM4A
Rubix :0139-5446807
EAN :3662424106736


Résumé technique
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 1000 kg |
| Largeur | 1004 mm |
Détails articles : SERVANTE 6 TIROIRS NOIR JETM4
- Servante 6 tiroirs = jusqu`à 20 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
- - 4 tiroirs hauteur 60 mm = 16 modules.
- - 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules.
- - 1 tiroir hauteur 270 mm.
- Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
- Les tiroirs de 200 et 270 mm peuvent également recevoir des modules.
- Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s’ouvrent entièrement et affichent une capacité de 25/30/45 kg.
- Le système "self-close" avec ressort de rappel offre une fermeture efficace et sûre.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 175 kg.
- Volume utile de rangement : 205 litres.
- Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 759 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.
- Livrée avec 9 cloisons JET2.15 pour tiroirs de 60 mm et 3 cloisons JET2.16 pour tiroir de 130 mm.
- Des cloisons supplémentaires peuvent être achetées en option si nécessaire.
- Plan de travail :
- Une surface de travail extra large : (25% supérieure au modèle précédent JET+). Surface utile 797 x 461 mm. 0,37 m².
- Plus résistant : Une plaque d`aluminium larmé de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm – Les extrémités sont en polypropylène traité antichocs. Le plateau peut recevoir un étau, résiste aux impacts et hydrocarbures et à une charge statique de 1000kg.
- Un plateau encore plus fonctionnel : poignée intégrée bi-matière avec revêtement soft de chaque côté de la servante.
- Une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d’obstacles.
- Innovation : les rails en aluminium du plan de travail ont été pensés comme un système d`accrochage intégré des accessoires.
- La mise en place des accessoires est rapide et sécurisée.
- Une large gamme d`accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre servante en fonction de vos besoins pour en faire un véritable poste de travail.
- Emplacement dédié pour 8 tournevis.
- Les rebords intégrés évitent la chute d’outils en cours de déplacement.
- Tiroirs.
- Ergonomie et sécurité :
- Design exclusif des poignées de tiroirs basculantes en aluminium avec crochets de sécurité.
- Pas de risque d’ouverture en cours de déplacement.
- Le système de fermeture automatique de qualité supérieure assure la fermeture et renforce la sécurité.
- Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée.
- Bumpers en thermoplastique élastomère sur les 4 angles et sur les tiroirs pour une bonne absorption des chocs.
- Manoeuvrabilité :
- Effort au démarrage réduit, grande longévité,haute résistance aux charges lourdes.
- 4 roues diam. 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes chacune équipée d`un frein pour toujours plus de stabilité quand vous travaillez à l`arrêt.
- Servante livrée avec les roues déjà montées.
- Accessoires:
- Le plan de travail et les côtés de la servante peuvent recevoir de nombreux accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués.
- Un coffre additionnel est disponible en option pour toujours plus de volume et de flexibilité.
- Garantie:
- La série JET est fabriquée en France selon les spécifications et normes de fabrication les plus élevées.
- Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et est livré avec une garantie de cinq ans.
- Les tiroirs sont testés sur 50000 cycles d`ouverture / fermeture, soit 10 ans d`utilisation.
Caisson roulant 6 tiroirs
4 tiroirs hauteur 60 mm
1 tiroir hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 270 mm.
Les tiroirs peuvent être équipés de modules thermos aped ou en mousse issus du programme Facom Modular system.
Les tiroirs de 270 mm peuvent également être équipés de modules.
Résistance de charge par tiroir : 25/30/45 kg.
Équipés de glissières à billes, extension totale avec ressort de rappel "self close" pour une fermeture efficace et sécurisée.
Tiroirs à ouverture 100 % pour une facilité d'utilisation optimale.
Charge totale dans les tiroirs : 175 kg.
Capacité totale de stockage : 205 litres.
Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 759 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.
Fourni avec 9 séparateurs JET2.15 pour tiroirs 60 mm et 3 séparateurs JET2.16 pour tiroirs 130 mm.
Des séparateurs métalliques supplémentaires peuvent être commandés séparément si nécessaire.
Plan de travail :
Surface de travail extra-large : +25 % vs JET+. Dimension utile 797 x 461 mm. 0,37 m2.
Haute résistance : une tôle d'aluminium de 2 mm - finition grain de riz.
Recouvre une planche en bois de 15 mm.
Les embouts sont en polypropylène résistant aux chocs.
Le plan de travail peut recevoir un étau et est résistant aux chocs et aux hydrocarbures ainsi qu'à une charge statique de 1000 kg.
Encore plus fonctionnel : poignées bimatières intégrées avec revêtement souple de chaque côté du caisson.
Une pour déplacer et une pour soulever le caisson roulant et franchir les obstacles.
Innovation : les rails en aluminium du plan de travail ont été conçus comme un système d'accrochage intégré pour accessoires.
L'installation des accessoires est rapide et sécurisée.
Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre caisson roulant selon vos besoins pour en faire un véritable poste de travail.
Emplacements dédiés pour 8 tournevis.
Bords intégrés empêchant les outils de tomber en mouvement.
Tiroirs :
Ergonomie et sécurité :
Design exclusif FACOM assurant une prise en main facilitée.
Poignées de levage en aluminium anodisé avec crochet de sécurité évitant toute ouverture pendant .
Système premium à fermeture automatique garantissant une fermeture sécurisée et une sécurité renforcée.
Système de verrouillage centralisé, livré avec 2 clés, dont une pliante.
Avec nouveaux pare-chocs souples en thermoplastique élastomère à effet d'amortisseur : sur les 4 angles et sur les tiroirs protégeant le crochet de sécurité.
Haute maniabilité :
Effort de démarrage réduit (moins de 7 kg de poussée), Longue durée de vie (résiste aux éclats, aux hydrocarbures courants), Grande résistance aux charges lourdes.
4 roues diamètre 125 mm, 2 fixes, 2 pivotantes, chacune avec frein pour une stabilité supplémentaire lors du travail.
Caisson roulant fourni avec roues déjà montées.
Accessoires:
Le plan de travail et les côtés peuvent recevoir de nombreux accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués.
Coffre supérieur disponible en option pour un volume et une flexibilité accrus.
Garantie :
La série FACOM JET est fabriquée en France selon les spécifications et normes de fabrication les plus élevées.
Chaque modèle est rigoureusement testé pour évaluer et valider ses performances et est livré avec une garantie fabricant de cinq ans.
Les tiroirs sont testés sur plus de 50 000 cycles d'ouverture/fermeture, soit 10 ans d'utilisation.
4 tiroirs hauteur 60 mm
1 tiroir hauteur 130 mm
1 tiroir hauteur 270 mm.
Les tiroirs peuvent être équipés de modules thermos aped ou en mousse issus du programme Facom Modular system.
Les tiroirs de 270 mm peuvent également être équipés de modules.
Résistance de charge par tiroir : 25/30/45 kg.
Équipés de glissières à billes, extension totale avec ressort de rappel "self close" pour une fermeture efficace et sécurisée.
Tiroirs à ouverture 100 % pour une facilité d'utilisation optimale.
Charge totale dans les tiroirs : 175 kg.
Capacité totale de stockage : 205 litres.
Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 759 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.
Fourni avec 9 séparateurs JET2.15 pour tiroirs 60 mm et 3 séparateurs JET2.16 pour tiroirs 130 mm.
Des séparateurs métalliques supplémentaires peuvent être commandés séparément si nécessaire.
Plan de travail :
Surface de travail extra-large : +25 % vs JET+. Dimension utile 797 x 461 mm. 0,37 m2.
Haute résistance : une tôle d'aluminium de 2 mm - finition grain de riz.
Recouvre une planche en bois de 15 mm.
Les embouts sont en polypropylène résistant aux chocs.
Le plan de travail peut recevoir un étau et est résistant aux chocs et aux hydrocarbures ainsi qu'à une charge statique de 1000 kg.
Encore plus fonctionnel : poignées bimatières intégrées avec revêtement souple de chaque côté du caisson.
Une pour déplacer et une pour soulever le caisson roulant et franchir les obstacles.
Innovation : les rails en aluminium du plan de travail ont été conçus comme un système d'accrochage intégré pour accessoires.
L'installation des accessoires est rapide et sécurisée.
Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre caisson roulant selon vos besoins pour en faire un véritable poste de travail.
Emplacements dédiés pour 8 tournevis.
Bords intégrés empêchant les outils de tomber en mouvement.
Tiroirs :
Ergonomie et sécurité :
Design exclusif FACOM assurant une prise en main facilitée.
Poignées de levage en aluminium anodisé avec crochet de sécurité évitant toute ouverture pendant .
Système premium à fermeture automatique garantissant une fermeture sécurisée et une sécurité renforcée.
Système de verrouillage centralisé, livré avec 2 clés, dont une pliante.
Avec nouveaux pare-chocs souples en thermoplastique élastomère à effet d'amortisseur : sur les 4 angles et sur les tiroirs protégeant le crochet de sécurité.
Haute maniabilité :
Effort de démarrage réduit (moins de 7 kg de poussée), Longue durée de vie (résiste aux éclats, aux hydrocarbures courants), Grande résistance aux charges lourdes.
4 roues diamètre 125 mm, 2 fixes, 2 pivotantes, chacune avec frein pour une stabilité supplémentaire lors du travail.
Caisson roulant fourni avec roues déjà montées.
Accessoires:
Le plan de travail et les côtés peuvent recevoir de nombreux accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués.
Coffre supérieur disponible en option pour un volume et une flexibilité accrus.
Garantie :
La série FACOM JET est fabriquée en France selon les spécifications et normes de fabrication les plus élevées.
Chaque modèle est rigoureusement testé pour évaluer et valider ses performances et est livré avec une garantie fabricant de cinq ans.
Les tiroirs sont testés sur plus de 50 000 cycles d'ouverture/fermeture, soit 10 ans d'utilisation.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Charge admissible | 1000 kg |
| Largeur | 1004 mm |
| Profondeur | 575 mm |
| Hauteur | 1005 mm |
| Matière | plan de travail en aluminium (tôle d'aluminium de 2 mm sur une planche en bois de 15 mm) avec embouts en polypropylène résistant aux chocs |
| Nombre d'éléments | 20 |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 276,40 € HT
/ unité
1 531,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours