Servante d'atelier Facom JET.7NM4APF, Couleur: Noir | Nombre de tiroirs: 7 | Charge admissible: 1000 kg

SERVANTE 

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :JET.7NM4APF
Rubix :0139-5446694
EAN :3662424107740
SERVANTE 7 TIROIRS NOIR JET JETM4
brand logo

Résumé technique

Nombre de tiroirs7
Charge admissible1000 kg
Largeur1004 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SERVANTE 7 TIROIRS NOIR JET JETM4


Conçue pour les environnements industriels exigeants, la servante d'atelier Jet M4 Facom 7 tiroirs offre une solution de rangement mobile, robuste et parfaitement optimisée.

Caractéristiques :
La servante d’atelier Facom se distingue par sa capacité de rangement exceptionnelle répartie sur sept tiroirs de différentes hauteurs, permettant une organisation précise des outils. Grâce à son système de glissières à billes, chaque tiroir s’ouvre entièrement, garantissant un accès facile au contenu. Le plan de travail, plus large que sur les modèles M3 précédents, est renforcé pour accueillir des charges importantes et des équipements supplémentaires. L’ergonomie est au cœur de sa conception, avec des poignées bi-matière et un système « self-close » qui sécurise la fermeture des tiroirs. Les rebords du plateau, les bumpers antichocs et les roues freinées renforcent la sécurité et la stabilité de l’ensemble, même en déplacement.

Spécifications :
- Nombre total de tiroirs : 7.
- Répartition : 5 tiroirs de 60 mm (20 modules), 1 tiroir de 130 mm (4 modules), 1 tiroir de 270 mm.
- Volume utile de rangement : 205 litres.
- Dimensions utiles des tiroirs : 759 x 421 mm, hauteurs de 60 / 130 / 270 mm.
- Capacité de charge par tiroir : 25 / 30 / 40 kg selon la hauteur.
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 195 kg.
- Plan de travail : surface utile de 797 x 461 mm (0,37 m²).
- Charge maximale du plan de travail : 1000 kg.
- Poids net : 92,5 kg.
- 4 roues Ø 125 mm : 2 fixes, 2 pivotantes avec frein.
- Glissières en métal à ouverture 100 %.
- Épaisseur du corps en métal : 1 mm.
- Garantie 5 ans.

Normes :
La servante Facom est fabriquée en France selon les normes industrielles rigoureuses de la marque, assurant des standards élevés de qualité, de sécurité et de durabilité. Chaque modèle est testé pour répondre aux exigences du secteur industriel en termes de performance, de charge admissible et de sécurité d’utilisation. Produit conforme aux normes de fabrication européennes applicables aux équipements de stockage d’atelier.

Informations sur la marque :
Depuis sa fondation en 1918, Facom est une référence incontournable dans l’univers de l’outillage professionnel. Marque française reconnue dans plus de 100 pays, elle propose une gamme étendue de solutions destinées aux professionnels de l’industrie, de l’automobile et du bâtiment. Sa mission : offrir des outils fiables, ergonomiques et innovants pour optimiser les performances des utilisateurs. Facom investit constamment dans la recherche et le développement, et s’appuie sur une culture de la qualité, avec des contrôles stricts et des produits garantis jusqu’à cinq ans. Elle fait partie du groupe Stanley Black & Decker, leader mondial de l’outillage.

Points forts

- Capacité de rangement optimisée : 205 litres répartis sur 7 tiroirs modulables, avec possibilité d’intégrer jusqu’à 24 modules Facom.
- Plan de travail grand et ultra résistant : 25 % plus grand que la Jet M3, il supporte jusqu’à 1000 kg, recouvert d’aluminium larmé avec rebords antichute et rails intégrés pour accessoires.
- Sécurité renforcée : fermeture centralisée, système auto-verrouillant, crochets de sécurité et bumpers antichocs sur les 4 coins.
- Mobilité fluide et contrôlée : 4 roues grand diamètre avec freinage, faible effort de démarrage et excellente maniabilité sur sol irrégulier.
- Personnalisation possible : large compatibilité avec les accessoires Facom pour transformer la servante en véritable poste de travail.

Applications

La servante d’atelier Facom M4 est idéale pour les professionnels de la maintenance, de la production industrielle, des services techniques et de la mécanique. Elle s’intègre parfaitement dans les ateliers, usines, garages automobiles ou zones de montage. Elle est conçue pour un usage quotidien, en environnement exigeant, nécessitant mobilité, capacité de stockage élevée et robustesse. Grâce à sa compatibilité avec le programme Facom Modular System, elle permet une organisation personnalisée des outils, adaptée aux besoins spécifiques de chaque métier.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre de tiroirs7
Charge admissible1000 kg
Largeur1004 mm
Profondeur575 mm
Hauteur1005 mm
Matièrecorps en métal (1 mm) ; plateau de travail en plaque d'aluminium damier (2 mm) ; embouts en polypropylène résistant aux chocs
Nombre d'éléments4
Couleurnoir
927,18 HT
/ unité
1 112,62 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.