• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Machines outils(195)
  • Matériaux de hissage, de levage et de traction(1 649)
  • Transport interne(8 309)
  • Groupes électrogène(116)
  • Matériel/équipement de nettoyage(922)
  • Matériaux pour travail en hauteur(264)
  • Chauffage, ventilation et refroidissement(75)
  • Aménagement de magasin(2 128)
Voir Equipement
  • Top ventes(352)
  • Rayonnages profilés pour bacs et palettes(1 077)
  • Mobilier industriel(1 051)
Voir Aménagement de magasin
  1. Catégories RUBIX
  2. Equipement
  3. Aménagement de magasin
  4. Mobilier industriel
  5. Mobilier pour aménagement d'atelier
  6. Desserte
  7. SERVANTE MONTEE 2 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 1000X

Desserte Fimm 886722126

Servante montee

Voir les informations techniques

Références

Fimm :886722126
Rubix :2413-7348226
Fabricant :886722126
EAN :3666025804800
SERVANTE MONTEE 2 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 1000X
SERVANTE MONTEE 2 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 1000X
SERVANTE MONTEE 2 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 1000X
brand logo

Détails articles : SERVANTE MONTEE 2 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 1000X


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,59 € HT
/ unité
474,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Desserte Fimm 885007668Desserte Sofame W020060013BIGC, Hauteur: 910 mm | Longueur: 815 mm | Largeur: 700 mmDesserte Lista 14.373.020, Hauteur: 990 mm | Longueur: 564 mm | Largeur: 564 mmDesserte Fimm 882701006Desserte Fimm 880006038, Hauteur: 950 mm | Longueur: 960 mm | Largeur: 462 mmDesserte Fimm 880009542, Hauteur: 1030 mm | Longueur: 661 mmDesserte Fimm 880008859Desserte SAM 2006-PM, Hauteur: 870 mm | Longueur: 2000 mm | Largeur: 700 mmDesserte Fimm 880006500, Hauteur: 690 mm | Longueur: 460 mm | Largeur: 1230 mmDesserte Fimm 884722442Desserte Fimm 880000623, Hauteur: 930 mm | Longueur: 680 mm | Largeur: 1185 mmDesserte Facom 2702, Hauteur: 903 mm | Longueur: 1092 mm | Largeur: 617 mmDesserte Fimm 885007669Desserte SAM 1506-PM, Hauteur: 870 mm | Longueur: 1500 mm | Largeur: 1500 mmDesserte Fimm 880006503, Hauteur: 1275 mm | Longueur: 640 mm | Largeur: 1640 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu