Desserte Sofame W020060013BIGC, Hauteur: 910 mm | Longueur: 815 mm | Largeur: 700 mm
Desserte 2 flans latéraux SV
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W020060013BIGC
Rubix :2832-7329193
EAN :3701584503945

Détails articles : DESSERTE MOBILE CAR 3 NIV L700 P815 H910
2 montants en tôle d'acier 20/10e pliée nervurée. Structure en tôle d'acier avec 1 socle inférieur métal et 1 plateau supérieur métal recouvert néoprène strié. 2 ou 3 niveaux. 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein. Charge 150 kg.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 700 mm |
| Hauteur | 910 mm |
| Longueur | 815 mm |
| Charge | 150 kg |
| Profondeur | 815 mm |
| Type | desserte mobile |
| Modèle | w020060013 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,84 € HT
/ unité
664,61 € TTC
Dont Eco-contribution : 6,37 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours