Desserte Fimm 880006038, Hauteur: 950 mm | Longueur: 960 mm | Largeur: 462 mm
Servante 2 plateaux bois 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880006038
Rubix :2413-7237365
EAN :3666025801731

Documents
Détails articles : SERVANTE 150KG 2 PLAT MELAMINE
Légère et maniable, cette servante est polyvalente dans un atelier de montage, un entrepôt ou un service d'expédition. Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 462 mm |
| Hauteur | 950 mm |
| Longueur | 960 mm |
| Charge | 150 kg |
| Modèle | 880006038 |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,58 € HT
/ unité
611,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
