Desserte SAM 2006-PM, Hauteur: 870 mm | Longueur: 2000 mm | Largeur: 700 mm
ETABLI AVEC PLATEAU 2 METRES ET COFFRE 6 TIROIRS PROMO 1/3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :2006-PM
Rubix :0149-5201269
EAN :3272670536050

Documents
Détails articles : ETABLI AVEC PLATEAU 2 METRES ET COFFRE 6 TIROIRS PROMO 1/3
2 longueurs de plateau: 1500 mm ( 1506-PM ), ou 2000 mm ( 2006-PM ).Dimensions: H 870 mmBloc 6 tiroirsLivré en kit prêt à monterPieds peuvent être fixés au sol pour une meilleure stabilité de l'établi. Pieds robustes en profilé d'acier en U ( 80 x 50 x 20 mm )Plateau prépercé pour faciliter le montage, plateau bois multicouche sans jointure, indéformable, vernis résistant à l'eauPRATICITE:Base de servante, Capacité: 15 modules
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 700 mm |
|---|---|
| Hauteur | 870 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Charge | 950 kg |
| Profondeur | 700 mm |
| Type | établi à tiroirs |
| Modèle | 2006-pm |
| Nombre de tiroirs | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 197,71 € HT
/ unité
3 837,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
