Desserte Facom 2702, Hauteur: 903 mm | Longueur: 1092 mm | Largeur: 617 mm

Table mobile charges lourdes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :2702
Rubix :0139-5179816
EAN :3148518611008
TABLE MOBILE CHARGES LOURDES 2702

Résumé technique

Matièreacier
Largeur617 mm
Hauteur903 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE MOBILE CHARGES LOURDES 2702


Conçue pour manipuler des charges lourdes en atelier, la 2702 de Facom supporte jusqu’à 500 kg tout en restant maniable. Sa conception en acier mécano-soudé et ses plateaux renforcés assurent stabilité et sécurité lors des opérations de transport ou de préparation.

Caractéristiques :
La table mobile 2702 Facom repose sur une structure tubulaire en acier mécano-soudé conçue pour résister aux charges importantes. Ses deux plateaux en acier assurent la rigidité de l’ensemble et permettent d’utiliser l’équipement comme surface de travail ou zone de stockage intermédiaire.
Le plateau supérieur intègre des rebords sur trois côtés, dont deux escamotables, afin de limiter la chute d’outils ou de pièces pendant les déplacements. Un bas de caisse rayonné réduit les risques de blessure au niveau des membres inférieurs, et du tendon d'achille en particulier, lors des manœuvres. Quatre grandes roues, dont deux pivotantes avec frein et deux fixes, facilitent les déplacements, même lorsque la table est chargée. La poignée de manutention robuste améliore la prise en main et le guidage. L’ensemble peut recevoir une palette standard et se transforme en plan de travail stable lorsque les roues sont bloquées.

Spécifications :
• Charge admissible : 500 kg.
• Dimensions (L x P x H) : 1092 x 617 x 903 mm.
• Diamètre des roues : 160 mm.
• Plateau supérieur avec rebords de 25 mm de hauteur.
• Plateau supérieur et tablette inférieure en acier 20/10ème.
• Poids : 42 kg.
• Coloris : gris ELIAN.
• Accessoire disponible : tablette supplémentaire en tôle galvanisée,
- Dimensions (L x P x H) : 960 x 546 x 20 mm.
- Poids : 9kg.

Points forts

• Supporte jusqu’à 500 kg tout en conservant une bonne maniabilité.
• Limite la chute d’objets grâce aux rebords intégrés au plateau supérieur.
• Réduit les risques de blessure avec un bas de caisse rayonné.
• Adapte l’usage en plan de travail stable ou en chariot de transport selon la configuration des roues.
• Facilite le guidage grâce à une poignée de manutention robuste.

Applications

La 2702 Facom s’utilise pour le transport interne de pièces lourdes, d’outillages ou de sous-ensembles en atelier. Elle convient aux opérations de maintenance, de montage ou de préparation de commandes, lorsque des charges importantes doivent être déplacées entre différents postes.
Sur un site industriel, elle sert de plan de dépose pour palettes 600 x 800 mm, de surface de travail mobile ou de support temporaire à proximité d’une machine. En atelier mécanique, en maintenance industrielle ou en logistique interne, elle accompagne les flux de production tout en sécurisant le transport des équipements.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Largeur617 mm
Hauteur903 mm
Longueur1092 mm
Charge500 kg
Profondeur617 mm
Typetable mobile charges lourdes
Modèle2702
595,45 € HT
/ unité
714,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h