• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(25 087)
  • Entretien et réparation(3 236)
  • Fixation et montage(36 261)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 156)
  • Usinage(65 184)
  • Soudage(2 605)
  • Transmission(82 589)
  • Pneumatique et fluiditique(62 315)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Machines outils(201)
  • Matériaux de hissage, de levage et de traction(1 655)
  • Transport interne(8 312)
  • Groupes électrogène(116)
  • Matériel/équipement de nettoyage(962)
  • Matériaux pour travail en hauteur(624)
  • Chauffage, ventilation et refroidissement(67)
  • Aménagement de magasin(2 133)
Voir Equipement
  • Rayonnages profilés pour bacs et palettes(1 078)
  • Mobilier industriel(1 055)
Voir Aménagement de magasin
  1. Catégories RUBIX
  2. Equipement
  3. Aménagement de magasin
  4. Mobilier industriel
  5. Mobilier pour aménagement d'atelier
  6. Desserte
  7. SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX TOLE, 1000X600 MM, ROUES TPE,

Desserte Fimm 884722442

Servante flat-pack

Voir les informations techniques

Références

Fimm :884722442
Rubix :2413-7348238
Fabricant :884722442
EAN :3666025807405
SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX TOLE, 1000X600 MM, ROUES TPE,
SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX TOLE, 1000X600 MM, ROUES TPE,
SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX TOLE, 1000X600 MM, ROUES TPE,
brand logo

Détails articles : SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX TOLE, 1000X600 MM, ROUES TPE,


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,96 € HT
/ unité
611,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Desserte Fimm 885007668Desserte Fimm 880009544, Hauteur: 950 mm | Longueur: 960 mm | Largeur: 462 mmDesserte Fimm 880006497Desserte Sofame W020070020GA, Hauteur: 810 mm | Longueur: 670 mm | Largeur: 540 mmDesserte Fimm 880008419, Hauteur: 1620 mm | Longueur: 1650 mm | Largeur: 435 mmDesserte Fimm 880010597Desserte Fimm 880006435, Hauteur: 465 mm | Longueur: 640 mm | Largeur: 1150 mmDesserte Fimm 880008859Desserte Fimm 880006500, Hauteur: 690 mm | Longueur: 460 mm | Largeur: 1230 mmDesserte Bott 16927142.19, Hauteur: 965 mm | Largeur: 1050 mmDesserte Sofame W020060013BIGC, Hauteur: 910 mm | Longueur: 815 mm | Largeur: 700 mmDesserte Fimm 880006038, Hauteur: 950 mm | Longueur: 960 mm | Largeur: 462 mmDesserte Sofame W020070021BI, Hauteur: 810 mm | Longueur: 670 mm | Largeur: 540 mmDesserte Fimm 886720241Desserte Sofame W020060011GAGC, Hauteur: 910 mm | Longueur: 700 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu