Desserte Fimm 885007669, Hauteur: 1000 mm | Longueur: 850 mm | Largeur: 480 mm
Servante polyvalente 3 plateaux, 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :885007669
Rubix :2413-7237492
EAN :3666025800079

Documents
Détails articles : SERVANTE ALU / 3 PLAT. PLAST.
Magnifique servante alliant légèreté et confort. Sa construction combine élégamment des plateaux en plastique moulé et des montants en aluminium, évitant ainsi tout risque de corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Matière | plastique |
|---|---|
| Largeur | 480 mm |
| Hauteur | 1000 mm |
| Longueur | 850 mm |
| Charge | 250 kg |
| Type | servante polyvalente |
| Modèle | 3 plateaux simples |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,74 € HT
/ unité
454,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
