Desserte Fimm 880006503, Hauteur: 1275 mm | Longueur: 640 mm | Largeur: 1640 mm
Servante à bacs équipée de 5 plateaux inclinables et de 15 bacs plastiques 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880006503
Rubix :2413-7069700
EAN :3666025801922

Documents
Détails articles : SERVANTE 15 BACS 250KG 600X1200 5 PLATEAUX INCLINABLES BL
Structure en acier entièrement mécano-soudé.
Plateaux inclinables de 0, 15 et 30° et réglables au pas de 100 mm.
14 niveaux de réglage.
Pour bacs plastiques de 600 x 400 mm.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e.
En série, roues gris non tâchant Ø 125 mm : 4 pivotantes dont 2 à frein.
Nombre de plateau : 5Dimension plateau : 1225 x 610 mm
Plateaux inclinables de 0, 15 et 30° et réglables au pas de 100 mm.
14 niveaux de réglage.
Pour bacs plastiques de 600 x 400 mm.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e.
En série, roues gris non tâchant Ø 125 mm : 4 pivotantes dont 2 à frein.
Nombre de plateau : 5Dimension plateau : 1225 x 610 mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Servante pour approvisionnement et aménagement de postes de travail. Plateaux inclinables de 0-15-30° et réglables au pas de 100 mm.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 1640 mm |
| Hauteur | 1275 mm |
| Longueur | 640 mm |
| Charge | 250 kg |
| Profondeur | 1290 mm |
| Modèle | 880006503 |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 362,64 € HT
/ unité
1 635,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
