Desserte Lista 14.373.020, Hauteur: 990 mm | Longueur: 564 mm | Largeur: 564 mm
Desserte 7 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :14.373.020
Rubix :4478-7069003
EAN :7612269000740

Détails articles : ARMOIRE TIR.ROUL.2736E 990 7TIR RAL7035
Bâti en tôle d’acier de qualité supérieure. Dimensions (L x p x h) : 564 x 725 x 890 mm. 7 tiroirs avec extension totale, sur roulements à billes. Composition : 2 x 75, 4 x 100, 1 x 150 mm. Dimensions utiles des tiroirs (L x p) : 459 x 612 mm. 4 roues diamètre 100 mm dont 2 avec freins. Poignée ergonomique avec rebord et dessus en caoutchouc. Capacité de charge par tiroir : 75 kg.
Points forts
Mobilité dans les ateliers. Fermeture centralisée à clés avec système de sécurité anti-basculement.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 564 mm |
| Hauteur | 990 mm |
| Longueur | 564 mm |
| Charge | 75 kg |
| Profondeur | 725 mm |
| Modèle | 27 x 36 e drawer cabinet |
| Nombre de tiroirs | 7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 109,50 € HT
/ unité
2 531,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
