Desserte Fimm 880000623, Hauteur: 930 mm | Longueur: 680 mm | Largeur: 1185 mm
Servante établi 2 plateaux bois 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880000623
Rubix :2413-7029124



Documents
Détails articles : SERVANTE ETABLI 500KG 1050X660 2 PLAT RGE
Plateau en bois médium épaisseur 16 mm encastré, très résistant, n'éclate pas, ne se fend pas.
En série, roues TPE Ø 200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Nombre de plateaux : 2.
Dimensions plateaux : 1060x680 mm.
Espacement plateaux : 630 mm.
Livré monté.
UNSPSC/ECL@SS/Customs Charge 500 kg Couleur Bleu Dimensions 1190x680x943mm.
Nombre d'éléments 2 plateaux
En série, roues TPE Ø 200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Nombre de plateaux : 2.
Dimensions plateaux : 1060x680 mm.
Espacement plateaux : 630 mm.
Livré monté.
UNSPSC/ECL@SS/Customs Charge 500 kg Couleur Bleu Dimensions 1190x680x943mm.
Nombre d'éléments 2 plateaux
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Véritable établi mobile, très polyvalente, cette servante en acier entièrement mécano-soudé répond aux besoins les plus courants de nombreux services des entreprises : maintenance, logistique, production, expéditions…
De nombreuses options sont adaptables afin de personnaliser votre outil de travail.
De nombreuses options sont adaptables afin de personnaliser votre outil de travail.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 1185 mm |
| Hauteur | 930 mm |
| Longueur | 680 mm |
| Charge | 500 kg |
| Profondeur | 1185 mm |
| Modèle | 880000623 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,27 € HT
/ unité
620,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
