Desserte Fimm 880009542, Hauteur: 1030 mm | Longueur: 661 mm
Servante d'atelier 250 kg, 2 plateaux.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880009542
Rubix :2413-7237401
EAN :3666025800512

Documents
Détails articles : SERVANTE POLYVALENTE 2 PLATEAUX CU 250 KG
Polyvalente, très maniable et résistante, cette petite servante d'atelier est discrète et accompagne efficacement l'utilisateur dans l'atelier.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Hauteur | 1030 mm |
| Longueur | 661 mm |
| Charge | 250 kg |
| Profondeur | 520 mm |
| Type | chariot de bureau / table d'appoint avec 2 étagères en tôle d'acier |
| Modèle | 880009542 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,24 € HT
/ unité
554,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
