Servante d'atelier Fimm 880001365, Couleur: Gris | Charge admissible: 200 kg
Servante 2 plateaux tôle 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880001365
Rubix :2413-5053463
EAN :3666025801489




Résumé technique
| Charge admissible | 200 kg |
|---|---|
| Largeur | 1130 mm |
| Profondeur | 440 mm |
Documents
Détails articles : SERVANTE TOLE 200KG 937X436 2 PLAT GR
Structure mécano-soudée robuste en acier.
Plateaux tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
En série, roues gris non tâchant D.
125 mm : 4 pivotantes dont 2 à frein.
Nombre de plateaux : 2.
Dimensions plateaux : 935x435 mm.
Espacement plateaux : 545 mm
Plateaux tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
En série, roues gris non tâchant D.
125 mm : 4 pivotantes dont 2 à frein.
Nombre de plateaux : 2.
Dimensions plateaux : 935x435 mm.
Espacement plateaux : 545 mm
Points forts
Garantie 10 ans.
Applications
Fonctionnelle, polyvalente et robuste, elle s'intègre parfaitement à tout type d'environnement.
Informations techniques
Attributs
| Charge admissible | 200 kg |
|---|---|
| Largeur | 1130 mm |
| Profondeur | 440 mm |
| Hauteur | 957 mm |
| Matière | acier |
| Nombre d'éléments | 2 |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,46 € HT
/ unité
371,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h