Écran facial - Pièce détachée Earline 60740

Serre-tete relevable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Earline :60740
Rubix :4886-6099534
EAN :3435241607409
SERRE TETE RELEVABLE 3 POSITIONS POUR 31040

Résumé technique

Typeserre tete relevable 3 positions pour 31040

Documents

Détails articles : SERRE TETE RELEVABLE 3 POSITIONS POUR 31040


Serre-tête jaune, relevable 3 positions, réglable, coque frontale de protection, permet l’utilisation des écrans Visor, permet l’utilisation d’anti-bruits, absorbeur de transpiration sur le front. Norme EN166.

Points forts

Relevable 3 positions, réglable.

Applications

Bâtiment. Travaux publics. Industrie.

Informations techniques


Attributs
Typeserre tete relevable 3 positions pour 31040
345,50 HT
/ 25 unités
414,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours