Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M X2P3E-OR, Indice global d'affaiblissement SNR : 30 dB | Pliable : Oui
Serre-tête antibruit
Voir les informations techniquesRéférences
3M :X2P3E-OR
Rubix :2771-6292439
Fabricant :7100326939
EAN :04064035162566

Détails articles : COQUILLE ANTIBRUIT MONTEE SUR CASQUE 3M PELTOR ORANGE, X2P3E
Les serre-tête antibruit 3M™ PELTOR™ X2 sont nos protections auditives innovantes dotées d'un design moderne et fin des coquilles. Disponibles en modèles serre-tête, fixation casque et tour de cou. Le modèle serre-tête est doté d'un serre-tête double électriquement isolé qui réduit l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête. Selon les préférences de l'utilisateur ou les besoins de l'application, les versions à fixation casque sont disponibles soit en version diélectrique électriquement isolée, soit avec des arceaux métalliques robustes.
Points forts
•Réduction des niveaux de bruit de 30 à 31 dB, selon le modèle, testée selon EN 352:2020
Le large serre-tête plat est électriquement isolé, ce qui rend le serre-tête antibruit résistant électriquement ou diélectrique
Le code couleur permet d'identifier facilement le niveau de protection porté
Le large serre-tête plat est électriquement isolé, ce qui rend le serre-tête antibruit résistant électriquement ou diélectrique
Le code couleur permet d'identifier facilement le niveau de protection porté
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 30 dB |
|---|---|
| Poids | 219,99 g |
| Couleur | orange |
| Pliable | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,80 € HT
/ 10 unités
466,56 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours