Filtre pour masque réutilisable Moldex 923001, Type : Easylock | Classe : A2P3
SÉRIE 7000 / 9000 FILTRE COMBINÉ A2 P3 R
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Moldex :923001
Rubix :5693-6087115
Fabricant :923001
EAN :4019444007687

Documents
Détails articles : FILTRE ANTIGAZ EASYLOCK A2P3 P/SERIE 7000 ET 9000 UE 6
Le filtre combiné EasyLock® Moldex offre une protection fiable contre les gaz, vapeurs et poussières dans les environnements industriels. Conçu pour s’adapter aux masques des séries 7000 et 9000, il combine simplicité et sécurité grâce à son système de raccordement rapide.
Caractéristiques :
Le filtre combiné EasyLock® se distingue par sa conception innovante et pratique. Grâce à son raccord à baïonnette, il se fixe directement sur les masques, sans adaptateur supplémentaire, ce qui simplifie l’installation et réduit les risques d’erreurs. Le filtre à gaz et le filtre à particules sont préassemblés mais restent remplaçables séparément, permettant une utilisation flexible et économique. La technologie unique du filtre plié Moldex réduit la résistance respiratoire tout en augmentant la capacité de filtration. La conception 100 % sans PVC respecte les engagements environnementaux de Moldex.
Spécifications :
- Plusieurs niveaux de protection disponibles.
- Compatibilité : masques Moldex séries 7000 et 9000.
- Système de raccord : EasyLock® à baïonnette.
- Type de filtres : combinés (gaz + particules).
- Remplacement : filtres à gaz et à particules remplaçables séparément.
- Matériaux : polypropylène, charbon actif, polystyrène.
- Stockage : dans un emballage fermé, au sec, à l’abri de la chaleur et du soleil.
Normes :
Les filtres combinés EasyLock® Moldex répondent à la norme EN 14387 +A1 pour la protection contre les gaz et vapeurs. Ils respectent également la norme EN 143 pour les filtres à particules. Ils sont conformes au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle. Ils sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001, garantissant un haut niveau de qualité et de fiabilité.
Caractéristiques :
Le filtre combiné EasyLock® se distingue par sa conception innovante et pratique. Grâce à son raccord à baïonnette, il se fixe directement sur les masques, sans adaptateur supplémentaire, ce qui simplifie l’installation et réduit les risques d’erreurs. Le filtre à gaz et le filtre à particules sont préassemblés mais restent remplaçables séparément, permettant une utilisation flexible et économique. La technologie unique du filtre plié Moldex réduit la résistance respiratoire tout en augmentant la capacité de filtration. La conception 100 % sans PVC respecte les engagements environnementaux de Moldex.
Spécifications :
- Plusieurs niveaux de protection disponibles.
- Compatibilité : masques Moldex séries 7000 et 9000.
- Système de raccord : EasyLock® à baïonnette.
- Type de filtres : combinés (gaz + particules).
- Remplacement : filtres à gaz et à particules remplaçables séparément.
- Matériaux : polypropylène, charbon actif, polystyrène.
- Stockage : dans un emballage fermé, au sec, à l’abri de la chaleur et du soleil.
Normes :
Les filtres combinés EasyLock® Moldex répondent à la norme EN 14387 +A1 pour la protection contre les gaz et vapeurs. Ils respectent également la norme EN 143 pour les filtres à particules. Ils sont conformes au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle. Ils sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001, garantissant un haut niveau de qualité et de fiabilité.
Points forts
- Solution économique grâce au remplacement séparé des filtres à gaz et à particules.
- Protection polyvalente contre un large éventail de gaz, vapeurs et poussières.
- Installation rapide et intuitive grâce au système EasyLock® sans adaptateur.
- Réduction de la résistance respiratoire pour un confort accru en usage prolongé.
- Conception durable et respectueuse de l’environnement, 100 % sans PVC.
- Protection polyvalente contre un large éventail de gaz, vapeurs et poussières.
- Installation rapide et intuitive grâce au système EasyLock® sans adaptateur.
- Réduction de la résistance respiratoire pour un confort accru en usage prolongé.
- Conception durable et respectueuse de l’environnement, 100 % sans PVC.
Applications
Les filtres combinés EasyLock® sont conçus pour une utilisation dans les environnements industriels où les travailleurs sont exposés à des gaz, vapeurs et particules dangereuses. Ils sont adaptés aux secteurs de la chimie, de la pétrochimie, de la peinture, du traitement des métaux et du bâtiment. Leur compatibilité avec les masques Moldex des séries 7000 et 9000 en fait une solution idéale pour les PME recherchant un équipement fiable, durable et simple à utiliser.
Informations techniques
Attributs
| Type | easylock |
|---|---|
| Classe | a2p3 |
| Matière | polypropylène |
| Raccordement | bayonet connector |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,14 € HT
/ 2 unités
43,37 € TTC
Dont DEEE : 0,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
