Références
Anyseals :281633/10
Rubix :R721-4164359


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 47,37X1,78 FKM OR 47,37X1,78 FKM/A32 10/SAC
Joint torique 47,37x1,78 fkm or 47,37x1,78 fkm/a32/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € HT
/ sachet
10,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h