Références
Anyseals :281513/10
Rubix :R721-4164667


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 28,25X2,62 FKM OR 28,25X2,62 FKM/A122 10/SAC
Joint torique 28,25x2,62 fkm or 28,25x2,62 fkm/a122/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28,25 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h