Couteau de sécurité Martor 122001.02, Largeur lame: 18 mm | Longueur: 155 mm | Type de lames: Lame industrielle 92
Secupro Martego
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :122001.02
Rubix :4584-5267645
EAN :4002632920073



Résumé technique
| Type de lames | lame industrielle 92 |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 155 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER SECUPRO MARTEGO
Le SECUPRO MARTEGO de Martor est un couteau de sécurité à gâchette avec rétraction automatique de la lame. Il s’adresse aux usages professionnels en atelier, en entrepôt et en préparation de commandes. Son design facilite la prise en main et encourage une utilisation sûre au quotidien.
Caractéristiques :
Le SECUPRO MARTEGO mise d’abord sur la maîtrise du geste et la sécurité : sa lame se rétracte automatiquement dès qu’elle quitte la matière coupée.Sa gâchette ergonomique offre une manipulation fluide pour droitiers comme pour gauchers. Le soft grip assure l’adhérence et limite la fatigue, tandis qu’un angle de coupe prédéfini soulage le poignet. Le manche en aluminium est robuste et résiste à l’abrasion. Le remplacement de la lame se fait facilement, par bouton, sans outil, et l’aimant intégré retient la lame au retrait. Un verrouillage bloque la sortie de la lame lors du transport. La lame, affûtée sur deux bords, se retourne pour offrir quatre arêtes utilisables. La profondeur de coupe limitée à 9mm protège les marchandises lors de l’ouverture des colis.
Spécifications :
• Matière de la lame : céramique
• Profondeur de coupe : 9 mm
• Gâchette ergonomique adaptée droitiers/gauchers
• Revêtement soft-grip
• Bouton de changement de lame sécurisé avec aimant intégré
Caractéristiques :
Le SECUPRO MARTEGO mise d’abord sur la maîtrise du geste et la sécurité : sa lame se rétracte automatiquement dès qu’elle quitte la matière coupée.Sa gâchette ergonomique offre une manipulation fluide pour droitiers comme pour gauchers. Le soft grip assure l’adhérence et limite la fatigue, tandis qu’un angle de coupe prédéfini soulage le poignet. Le manche en aluminium est robuste et résiste à l’abrasion. Le remplacement de la lame se fait facilement, par bouton, sans outil, et l’aimant intégré retient la lame au retrait. Un verrouillage bloque la sortie de la lame lors du transport. La lame, affûtée sur deux bords, se retourne pour offrir quatre arêtes utilisables. La profondeur de coupe limitée à 9mm protège les marchandises lors de l’ouverture des colis.
Spécifications :
• Matière de la lame : céramique
• Profondeur de coupe : 9 mm
• Gâchette ergonomique adaptée droitiers/gauchers
• Revêtement soft-grip
• Bouton de changement de lame sécurisé avec aimant intégré
Points forts
• Rétraction de lame automatique pour réduire le risque de coupure après la coupe.
• Prise en main confortable grâce au soft grip et à l’angle de coupe prédéfini.
• Manche aluminium, durable et résistant à l’abrasion
• Changement de lame sans outil avec rétention magnétique
• Lame réversible sur quatre côtés pour prolonger l’usage et limiter les remplacements
• Verrouillage de sécurité pour le transport et le stockage
• Prise en main confortable grâce au soft grip et à l’angle de coupe prédéfini.
• Manche aluminium, durable et résistant à l’abrasion
• Changement de lame sans outil avec rétention magnétique
• Lame réversible sur quatre côtés pour prolonger l’usage et limiter les remplacements
• Verrouillage de sécurité pour le transport et le stockage
Applications
Ouverture de cartons jusqu’à deux cannelures. Découpe de films étirables ou thermorétractables. Section de cerclages plastiques, d’adhésifs et de bandes papier. Démaculage de bobines. Coupe de fils, ficelles, sacs et textiles légers. L’outil convient aux opérateurs en logistique, aux préparateurs de commandes et aux techniciens de production qui manipulent des emballages variés au quotidien.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lame industrielle 92 |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Longueur | 155 mm |
| Matière | aluminium |
| Poids | 105 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,09 € HT
/ unité
52,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h