Couteau de sécurité Martor 30000110.02, Largeur lame: 19 mm | Longueur: 143 mm | Type de lames: LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232
SECUNORM 300
Voir les informations techniquesRéférences



Résumé technique
| Type de lames | lame trapézoïdale n° 65232 |
|---|---|
| Largeur lame | 19 mm |
| Longueur | 143 mm |
Détails articles : SECUNORM 300
Le SECUNORM 300 est « le petit frère » du SECUNORM 500 et l'évolution logique du SECUNORM PROFI LIGHT. Il en a conservé la légèreté incroyable tout comme la rétractation semi-automatique de la lame. Et vous ferez l'expérience de bien d'autres choses avec le couteau polyvalent SECUNORM 300 dont la conception a été optimisée. Par exemple le design ergonomique, la profondeur de coupe agrandie, le nouveau Soft-Grip, le changement de lame extrêmement simple.
Points forts
MANCHE ERGONOMIQUE
Le SECUNORM 300 est synonyme d'« ergonomie » à plus d'un titre. Par exemple, grâce à la nouvelle forme de son manche, qui s'intègre optimalement à votre main. Ou encore grâce à ses détails, comme l'extrémité agréablement arrondie ou le revêtement soft-grip sur le curseur.
AGRÉABLEMENT LÉGER.
Comme déjà son prédécesseur, le SECUNORM 300 impressionne par sa légèreté. Pas besoin de plus 52 grammes pour avoir en main un outil de coupe professionnel confortable et polyvalent.
TRÈS RÉSISTANT
Le SECUNORM 300 est composé de plastique renforcé de fibres de verre, ce qui le rend particulièrement résistant. La conséquence : même en cas de contact intensif avec la matière à couper, votre couteau de sécurité reste toujours performant.
PROFONDEUR DE COUPE AUGMENTÉE.
L'augmentation de la profondeur de coupe élargit encore le spectre des possibilités d'utilisation. Il vous sera alors facile d'augmenter la fréquence de coupe, un avantage supplémentaire du remarquable nouveau design.
CHANGEMENT DE LAME OPTIMISÉ
Appuyez sur le bouton de changement de lame – et déjà, vous pouvez retirer l'élément en plastique avec la lame. Le cache-lame et l'aimant intégré rendent le changement de lame encore plus facile et plus sûr.
Applications

Informations techniques
| Type de lames | lame trapézoïdale n° 65232 |
|---|---|
| Largeur lame | 19 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Matière | matériau de base - plastique renforcé de fibres de verre |
| Poids | 52 g |
- En stock, expédié sous 24/48h