Couteau de sécurité Martor 350040.02, Largeur lame: 6 mm | Longueur: 154 mm
Secumax
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :350040.02
Rubix :4584-5487207
EAN :4002632803413
Détails articles : SECUMAX 350 SE

Informations techniques
Attributs
| Largeur lame | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 154 mm |
| Matière | recycled plastic |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,26 € HT
/ unité
20,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


