Couteau de sécurité Martor 43037.00

Secumax Snitty

Voir les informations techniques

Références

Martor :43037.00
Rubix :4584-5288481
EAN :4002632913969
COUTEAU DE SECURITE SECURIMAX SNITTY - COUPE A 45 DEGRES
brand logo

Détails articles : COUTEAU DE SECURITE SECURIMAX SNITTY - COUPE A 45 DEGRES


Le Martor SECUMAX SNITTY N° 43037 est un coupe-film et coupe-papier. Compact et léger, il est conçu pour une coupe propre par mouvement de glissement. Il convient aux usages courants en logistique, emballage et préparation de commandes.

Caractéristiques :
Ce couteau de sécurité mise sur une prise en main simple. La poignée arrondie en matière synthétique tient bien en main et convient aux droitiers comme aux gauchers. Le patin avant, plus fin, aide à se glisser sous le papier ou le film et guide la coupe sans forcer. Le mécanisme de changement de lame est intégré au manche : il suffit d’appuyer sur le bouton, de faire coulisser le support, puis de retourner ou remplacer la lame avant de le refermer jusqu’au clic. La lame coupe les papiers et films à 45°, ce qui facilite le passage. Un ressort en matière synthétique limite l’accumulation de matières fines devant le tranchant pour garder une coupe régulière.

Spécifications :
• Type d’usage : coupe par glissement (mouvement vers l’avant recommandé)
• Domaines de coupe : papiers fins, films, mousses fines
• Angle de coupe de la lame : 45°
• Épaisseur de lame : 0,20 mm
• Lame réversible : 4 côtés utilisables
• Support de lame : intégré au manche, extraction par bouton/poussoir
• Remise en place : coulissement du support dans les fentes jusqu’à enclenchement
• Manche : matière synthétique avec poignée arrondie
• Compatibilité : droitiers et gauchers

Points forts

• Changement sécurisé : support de lame intégré, extraction et remise en place sans contact avec le tranchant
• Confort d’usage : poignée arrondie, manche synthétique
• Guidage fluide : patin avant fin pour se glisser sous papier/film
• Coupe régulière : ressort synthétique qui limite l’accumulation de matière devant la lame
• Précision : angle de coupe à 45° pour un passage facilité
• Remplacement rapide : « clic » d’enclenchement du support de lame
• Polyvalence : papiers fins, films et mousses légères
• Sécurité d’utilisation : coupe par glissement, loin du corps

Applications

• Préparation de commandes et logistique : ouverture d’emballages légers, découpe de films de protection, ajustement de feuilles d’identification
• Emballage et conditionnement : coupe nette de films plastiques, papiers d’emballage et intercalaires
• Production légère et ateliers : mise au format de mousses fines et de feuilles souples
• Maintenance et expédition : retrait de protections de surface, découpe de gabarits papier/film
brand logo

Informations techniques


Attributs
13,42 HT
/ unité
16,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.