Pantalon workwear Coverguard 5SCP01R00L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Polyamide
S-CLAW
Voir les informations techniquesRéférences
Coverguard :5SCP01R00L
Rubix :4886-6318832
Fabricant :5SCP01R-L
EAN :5450564080294

Détails articles : PANTALON S-CLAW TL NOIR/KRAFT CARAMEL
RIPSTOP STRETCH QUADRIDIMENTIONNEL: 92% Polyamide recyclé GRS + 8% Élasthanne 225g/m² + Cordura® stretch + Oxford fantaisie 150D - Noir/Kraft Caramel Réhausse dos 7 poches Porte-badge amovible Poches genouillères en Cordura® stretch Finitions contrastées Braguette zippée YKK Triple surpiqûres Ourlet rallongeable : +5 cm Coupe slim
Points forts
CONFORT : tissu entièrement stretch PROTECTION : EN 14404-3:2024 + poches genoux en Cordura® ANTI-UV : certifié EN 13758-2 UPF 40+ FONCTIONNEL: ceinture réhaussée + possibilité de rallonger de 5cm + multiples poches outils RECYCLÉ: certifié GRS
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,62 € HT
/ unité
96,74 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
