Pantalon workwear Molinel 10532668279EJ82-38, Taille : 38 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton

PANTALON JOGGING OVERMAX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molinel :10532668279EJ82-38
Rubix :9314-6203527
Fabricant :10532668279EJ82-38
EAN :3115991773004
PANTALON OVERMAX JOGGING T38 NOIR
brand logo

Résumé technique

Couleurnoir
Taille38
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON OVERMAX JOGGING T38 NOIR


Ceinture élastiquée fermée par 1 bouton plastique noir, 5 passants dont 2 plus larges dans le dos, 1 poche passepoilée zippée dos, accroche clefs inséré sous la ceinture devant droit, dos couvre-rein, braguette avec fermeture à glissière, empiècement entrejambe avec tissu envers, poches italiennes avec coins cassés, découpes ergonomiques côtés contrastés en tissu envers, 2 poches cuisse plaquées, avec compartiment stylo + encoche stylo à gauche et compartiment mètre à droite, rabat pressionné, renforts genoux en Cordura®, bas de jambe élastiquée.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taille38
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièresergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura polyamide
73,12 HT
/ unité
87,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.