Pantalon workwear GISS 845028, Taille : M | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Pantalon URBAN WORK 1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :845028
Rubix :C600-6081550
EAN :3660338074684
PANTALON URBAN WORK 1 G/M TM COTON/POLYESTER GRIS/MARINE
brand logo

Résumé technique

Couleurgris
Taillem
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON URBAN WORK 1 G/M TM COTON/POLYESTER GRIS/MARINE


Le pantalon URBAN WORK 1 de la marque GISS est conçu pour répondre aux exigences des professionnels en quête d'un vêtement de travail fonctionnel, confortable et durable. Confectionné en tissu sergé mêlant coton et polyester, ce pantalon allie souplesse, légèreté et résistance, pour une performance optimale tout au long de l'année.

Caractéristiques :
Le pantalon URBAN WORK 1 est conçu pour offrir une liberté de mouvement optimale grâce à une taille élastiquée sur les côtés, assurant un ajustement confortable à toutes les morphologies. Sa ceinture se ferme par un bouton solide et présente des passants renforcés en tissu contrasté à l'avant et à l'arrière, renforçant la résistance et le style. La braguette zippée garantit une fermeture rapide et fiable. Le design intègre de nombreuses poches dont une poche à soufflet latérale, une poche mètre, et un porte-outils pour répondre aux besoins quotidiens des professionnels. Les bas de jambes disposent d'un ourlet permettant des retouches faciles, tandis que les doubles surpiqûres renforcent la durabilité des coutures sur les zones de tension. Ce pantalon est conçu pour protéger les utilisateurs des effets mécaniques superficiels, uniquement contre les risques mineurs, sans offrir de protection contre les risques chimiques, électriques ou thermiques.

Spécifications :
• Matière : sergé 60 % coton, 40 % polyester
• Grammage : 245 g/m²
• Taille élastiquée sur les côtés
• Fermeture : ceinture par bouton + braguette zippée
• Passants de ceinture : devant et dos en tissu contrasté
• Ourlet prévu pour retouches
• Coutures latérales : renforcées par doubles surpiqûres
• Poches : deux à l’avant, deux à l’arrière, une à soufflet sur le côté

Normes :
• Directive 89/686/CEE : conformité aux exigences essentielles de sécurité pour les équipements de protection individuelle (EPI).
• EN 340 : exigences générales pour les vêtements de protection (ergonomie, innocuité, tailles, entretien).
• EN ISO 13934-1 : mesure de la force de rupture des textiles (résistance à la traction). Résultats : sens chaîne > 1300 N / sens trame > 627 N.
• EN ISO 13937-2 : évaluation de la résistance à la déchirure des tissus. Résultats : sens chaîne > 25 N / sens trame > 25 N.
• EN ISO 12947-2 (méthode Martindale) : test de la résistance à l’abrasion par frottement. Résultat : > 70 000 cycles, garantissant une grande durabilité.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI) destinés aux professionnels de tous secteurs. Forte de plus de 25 ans d’expérience, la marque s’appuie sur un réseau européen et une expertise technique solide pour proposer des produits conjuguant sécurité, confort et durabilité. L’offre GISS inclut des solutions complètes pour la protection de la tête, des mains, des pieds, ainsi que des vêtements de travail adaptés aux environnements les plus exigeants. GISS se distingue par son exigence en matière de conformité aux normes européennes, tout en garantissant un excellent rapport qualité-prix.

Points forts

• Tissu mélange coton/polyester souple et résistant
• Coupe ergonomique adaptée aux mouvements
• Taille élastiquée pour un confort adapté
• Multiples poches fonctionnelles, dont mètre et outils
• Possibilité de retouche sur le bas des jambes
• Surpiqûres renforcées pour une durabilité accrue
• Style moderne avec contrastes esthétiques
• Conçu pour une utilisation toutes saisons

Applications

Ce pantalon de travail est idéal pour les professionnels du BTP, de l'industrie légère, de la maintenance, de la logistique ou encore des services techniques. Sa conception robuste et pratique répond aux besoins d'utilisation intensive sur le terrain. Il convient aussi bien pour les travaux en intérieur qu'en extérieur et assure confort et mobilité tout au long de la journée.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taillem
Matière principalecoton
Couleur secondairemarine
Grammage245 g/m²
Matièrecoton / polyester
40,83 € HT
/ unité
49,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.