Pantalon workwear LMA 1815-VENUS-GRISNUIT-38, Taille : 38 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester

1815 VENUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

LMA :1815-VENUS-GRISNUIT-38
Rubix :0526-6237195
Fabricant :1815-VENUS-GRISNUIT-38
PANTALON STRETCH 4 WAY T38 GRIS NUIT FEMME

Résumé technique

Couleurgris
Taille38
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON STRETCH 4 WAY T38 GRIS NUIT FEMME


Bouton plastique 4 trous souple Ø 20mm - Braguette zip injecté
plastique - Ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large
avec réhausse lombaire, bande élastiquée anti-glisse, et resserrable par
pattes extensibles dos - Poches italiennes - Poche cuisse gauche fermée
par rabat et scratch - Surpoche fermée par zip - Poche cuisse droite à
soufflet, fermée par zip avec ouverture poche mètre - Poche dos gauche à
soufflet, avec rabat fermé par scratch - Support porte marteau semi volant
en Oxford 300D - Renfort entrejambe en matière principale - Renfort bas
de jambe en Oxford 300D - Renfort genoux en matière principale - Ourlet
magique + 5 cm - Plis genoux en forme - Broderies devant et dos.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille38
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière90% polyamide, 10% elastane, waterproof oxford 300d 100% polyester
Promotion
Au lieu de 61,75
49,90 HT
/ unité
59,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

38

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.