Pantalon workwear Safety Jogger DENFSTROM-BLK-42, Taille : 48 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyamide
Pantalon deneb full stretch
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :DENFSTROM-BLK-42
Rubix :S649-6209419
Fabricant :DENFSTROM-BLK-42
EAN :5401124489804



Documents
Détails articles : PANTALON DENEB T.42 FULL STRETCH NOIR
Le pantalon Deneb Full-Stretch de Safety Jogger est un pantalon de travail innovant qui allie confort, souplesse et fonctionnalité. Conçu pour offrir une liberté de mouvement optimale grâce à son tissu extensible dans quatre directions, il est idéal pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques :
Doté d'un tissu extensible haute performance, ce pantalon extensible garantit une mobilité maximale lors de toutes les activités professionnelles. Sa taille élastique assure un ajustement optimal et un confort prolongé. Ses multiples poches stratégiquement placées permettent de ranger des outils, un téléphone portable et d'autres accessoires indispensables. Ses genoux préformés améliorent encore la liberté de mouvement, tandis que l'ourlet extensible offre un ajustement personnalisé. Les éléments réfléchissants assurent une visibilité accrue pour travailler en toute sécurité.
Spécifications :
- Tissu : 92 % de polyamide et 8 % d'élasthanne.
- Grammage : 240 g/m².
- Taille élastique pour un ajustement personnalisé.
- Extensibilité en 4 sens pour une grande liberté de mouvement.
- Nombreuses poches : 2 frontales, 2 à l'arrière, 2 sur la cuisse, 1 poche de cuisse zippée et des spécifiques pour outils, règle et téléphone portable.
- Genoux préformés.
- Anneau en D fonctionnel pour attacher des accessoires.
- Décorations réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
- Ourlet extensible pour ajuster la longueur du pantalon.
- Lavable à 40 °C.
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI), offrant des solutions robustes et innovantes pour les professionnels de divers secteurs. Forte de 7 décennies d'expérience, elle conçoit des vêtements et chaussures de travail alliant sécurité, confort et durabilité. Son engagement envers la qualité et l'innovation lui permet de proposer des produits répondant aux attentes des professionnels les plus exigeants.
Caractéristiques :
Doté d'un tissu extensible haute performance, ce pantalon extensible garantit une mobilité maximale lors de toutes les activités professionnelles. Sa taille élastique assure un ajustement optimal et un confort prolongé. Ses multiples poches stratégiquement placées permettent de ranger des outils, un téléphone portable et d'autres accessoires indispensables. Ses genoux préformés améliorent encore la liberté de mouvement, tandis que l'ourlet extensible offre un ajustement personnalisé. Les éléments réfléchissants assurent une visibilité accrue pour travailler en toute sécurité.
Spécifications :
- Tissu : 92 % de polyamide et 8 % d'élasthanne.
- Grammage : 240 g/m².
- Taille élastique pour un ajustement personnalisé.
- Extensibilité en 4 sens pour une grande liberté de mouvement.
- Nombreuses poches : 2 frontales, 2 à l'arrière, 2 sur la cuisse, 1 poche de cuisse zippée et des spécifiques pour outils, règle et téléphone portable.
- Genoux préformés.
- Anneau en D fonctionnel pour attacher des accessoires.
- Décorations réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
- Ourlet extensible pour ajuster la longueur du pantalon.
- Lavable à 40 °C.
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI), offrant des solutions robustes et innovantes pour les professionnels de divers secteurs. Forte de 7 décennies d'expérience, elle conçoit des vêtements et chaussures de travail alliant sécurité, confort et durabilité. Son engagement envers la qualité et l'innovation lui permet de proposer des produits répondant aux attentes des professionnels les plus exigeants.
Points forts
- Mobilité optimale : tissu extensible en 4 sens pour un confort et une facilité de mouvement exceptionnels.
- Confort durable : taille élastique et genoux préformés pour un port prolongé sans inconfort.
- Rangement pratique : nombreuses poches stratégiques pour transporter outils et accessoires.
- Visibilité renforcée : détails réfléchissants pour une sécurité accrue dans des environnements de faible luminosité.
- Adaptabilité : ourlet extensible pour ajuster la longueur du pantalon selon les besoins.
- Confort durable : taille élastique et genoux préformés pour un port prolongé sans inconfort.
- Rangement pratique : nombreuses poches stratégiques pour transporter outils et accessoires.
- Visibilité renforcée : détails réfléchissants pour une sécurité accrue dans des environnements de faible luminosité.
- Adaptabilité : ourlet extensible pour ajuster la longueur du pantalon selon les besoins.
Applications
Idéal pour les professionnels exerçant dans des environnements exigeants. Convient parfaitement aux secteurs suivants :
- Production industrielle : facilité de mouvement pour les tâches de maintenance et de montage.
- Restauration et hôtellerie : confort et style pour une utilisation prolongée.
- Automobile et construction : résistance et fonctionnalité pour les tâches manuelles intenses.
- Maintenance : poches multiples pour un accès rapide aux outils essentiels.
- Production industrielle : facilité de mouvement pour les tâches de maintenance et de montage.
- Restauration et hôtellerie : confort et style pour une utilisation prolongée.
- Automobile et construction : résistance et fonctionnalité pour les tâches manuelles intenses.
- Maintenance : poches multiples pour un accès rapide aux outils essentiels.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 48 |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 240 g/m² |
| Matière | elasthanne / polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 119,09 €
69,00 € HT
/ unité
82,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
