Pantalon workwear LMA 1840 - S, Taille : S | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :1840 - S
Rubix :0526-6242841
Fabricant :1840 - S
EAN :3473833423600





Détails articles : PANTALON RISK BASIC VISION 1840URANUS-S
Col montant - Fermée par boutons pressions creuses cachés - Bas de manches semi-élastiqués - Bas élastiqué sur les côtés - 4 poches: 1 poche poitrine droite fermée par rabat et bouton pression creuse caché, 1 poche poitrine intérieure droite, 2 poches basses fermées par rabat et bouton pression creuse caché - 2 brides porte-détecteur Transfert zone ATEX manche gauche - Bandes rétroréfléchissantes pleines 5 cm - Points d’arrêts contrastants rouges Satin 4/1 - 79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260 g/m²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,39 € HT
/ unité
104,87 € TTC
- Epuisé
