Pantalon workwear GISS 886689, Taille : L | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton

Pantalon UB Premium Evol 1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :861882
GISS :886689
Rubix :C600-6185927
EAN :3660338400865
PANTALON UB PREMIUM 1 EVOL TL BLEU/NOIR COTON/POLY

Résumé technique

Couleurbleu
Taillel
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON UB PREMIUM 1 EVOL TL BLEU/NOIR COTON/POLY


Vêtement de travail de haute performance conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels, le pantalon UB PREMIUM 1 EVOL de GISS offre une excellente résistance à l’usure et aux agressions mécaniques.

Caractéristiques :
Ce pantalon workwear est conçu pour accompagner les professionnels dans leurs activités les plus exigeantes. Il est fabriqué à partir d’un mélange coton/polyester de haute qualité, offrant une résistance accrue tout en restant confortable. Ses empiècements en Cordura®, placés stratégiquement au niveau des bas de jambes et des poches genouillères, renforcent sa durabilité dans les zones les plus sollicitées. Sa coupe moderne et ses genoux préformés garantissent une grande facilité de mouvement. Doté de 11 poches fonctionnelles, dont une poche mètre, il permet un accès rapide et pratique aux outils. Le liseré rétro-réfléchissant ajoute une touche de visibilité supplémentaire, sans compromettre l’esthétique.

Spécifications :
- Composition : 60 % coton, 40 % polyester Canvas 270 g/m².
- Empiècements en Cordura® sur bas de jambes et poches genouillères.
- Taille élastiquée sur les côtés.
- Fermeture par bouton « jeans » et glissière.
- Genoux préformés.
- Emplacements pour genouillères.
- Bas de pantalon renforcé anti-salissures.
- Liseré rétro-réfléchissant.
- 11 poches fonctionnelles, dont une poche mètre.
- Nombreuses tailles disponibles.

Normes :
- EN ISO 13688 : définit les exigences générales relatives à l’ergonomie, à l’innocuité, à la solidité des assemblages, ainsi qu’aux tailles et au marquage des vêtements de protection.
- EN 14404 (Type 2 niveau 1) : concerne les vêtements équipés de protections pour les genoux destinées à une utilisation prolongée en position agenouillée. Le niveau 1 indique une protection adéquate pour un usage sur des surfaces planes, dans des environnements à risque modéré.

Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, GISS s’est imposée comme une marque référente dans le domaine des EPI en Europe. Elle fournit aujourd’hui près de 40 000 clients de Rubix à travers le continent, grâce à une offre complète de solutions de protection.

Points forts

- Confort optimal assuré par des genoux préformés et une coupe ergonomique.
- Fonctionnalité maximale avec 11 poches intelligemment disposées.
- Excellente résistance à l’abrasion, aux déchirures et aux éraflures grâce aux renforts Cordura®.
- Adapté aux postures dynamiques grâce à une conception offrant une grande liberté de mouvement.

Applications

Le UB PREMIUM 1 EVOL est idéal pour les secteurs exigeants comme le BTP, l’artisanat, la maintenance, la logistique ou l’industrie lourde. Il est conçu pour les professionnels devant faire face à des contraintes mécaniques importantes tout en conservant une liberté de mouvement totale. Ce vêtement de travail s’adapte parfaitement aux interventions sur chantiers, aux activités d’entretien technique ou encore à la manutention en entrepôt.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taillel
Matière principalecoton
Couleur secondairenoir
Poche genouillèresoui
Grammage270 g/m²
Matièrecoton / polyester
Promotion
Au lieu de 55,42 €
47,90 € HT
/ unité
57,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.