Panneau mural Facom JLS3-PPAV2, Type: Demi panneau d'accrochage vertical | Longueur: 1424 mm | Hauteur: 503 mm
Demi panneau d'accrochage vertical simple L1454 mm rouge pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PPAV2
Rubix :0139-5463485
EAN :3662424109676


Résumé technique
| Type | demi panneau d'accrochage vertical |
|---|---|
| Longueur | 1424 mm |
| Hauteur | 503 mm |
Détails articles : DEMI-PANNEAU DOUBLE HAUT ROUGE 0,5M
Demi panneau d'une hauteur de 0,5 mètre perforé idéal pour accrocher des outils et compatible avec la gamme de crochets CKS. Panneau perforé: 6 x 6 mm par pas de 12 mm. Empilable avec un demi-panneau standard JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) ou JLS3-PNB(BS). Fixation rapide et simple sur un élément bas grâce au kit de montage. Tôle d’acier peinte époxy (épaisseur 12/10ème).
Informations techniques
Attributs
| Type | demi panneau d'accrochage vertical |
|---|---|
| Longueur | 1424 mm |
| Hauteur | 503 mm |
| Matière | tôle d'acier peinture époxy |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,50 € HT
/ unité
187,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours