Aérosol Rust-Oleum 3478, Contenance: 500 ml
Rust-Oleum® Produits d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :3478
Rubix :1133-5217752
EAN :8715743019296

Documents
Détails articles : LEAKSEAL AEROSOL 500ML
Colmate rapidement les fissures et les brèches sur support sec : métal, aluminium, acier galvanisé, maçonnerie, asphalte et bitume, PVC, fibre de verre, etc.
Rust-Oleum® Leakseal revêtement stop-fuite caoutchouté aérosol 500ml Noir
Applications
For use on metal, aluminum, PVC, concrete, masonry, asphalt roofing materials, etc.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | 10 °C |
| Température maxi | 32 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,84 € HT
/ 6 unités
379,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours