Ruban adhésif isolant Spartex 886617, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc

Ruban isolant électrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886617
Rubix :Z600-8218767
EAN :3660338400292
RUBAN ADH ISOLANT ELEC. BLANC 19MMX33M

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur33 m
Epaisseur0,13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH ISOLANT ELEC. BLANC 19MMX33M


Ruban électrique en PVC souple auto-extinguible qui utilise un système adhésif agressif sensible à la pression à base de caoutchouc.
Peut être utilisé à des températures très froides (jusqu'à -10°C)
Applications : il a été conçu pour être utilisé lorsqu'une spécification reconnue ou une norme internationale est requise et lorsque la sécurité environnementale est une préoccupation.
Isolation électrique primaire / Harnais / Protection des épissures de câbles basse et moyenne tension / Codage couleur.

Points forts

Approuvé pour VDE

Applications

Installations électriques

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur33 m
Epaisseur0,13 mm
Couleurblanc
Matièrepvc souple
Température mini0 °C
Température maxi80 °C
Résistance à l'eauoui
4,91 € HT
/ unité
5,89 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Matière