Ruban adhésif isolant 3M 7000099135, Longueur: 12 m | Largeur: 1.5 mm | Couleur: Noir
Gaine thermorétractable 3M™ HSR-3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000099135
Rubix :3911-8085628
Fabricant :7000099135
EAN :8712403551349

Documents
Détails articles : GAINE 12M THERMORETRACTABLE HSR 3000 1,5/0,5MM NOIRE UC 5
La gaine thermorétractable 3M™ HSR-3000 est dotée d'un code couleur pour une identification visuelle rapide du fil. Cette gaine à paroi résistante sans halogène est utilisée comme isolant électrique thermorétractable sur les épissures et les terminaisons de câbles. La gaine a un rétreint de 3:1, est résistante mécaniquement, facilement imprimable et résistante au froid. Elle est idéale pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants. Elle résiste à des températures de -55 à 135 degrés et est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
La gaine thermorétractable 3M™ HSR-3000 est une gamme de gaines thermorétractables RoHS à paroi mince, souples, en polyoléfine réticulée sans halogène. La gaine HSR 3000 offre une bonne isolation dans diverses applications industrielles. Elle convient également aux applications de marquage et d'identification de câbles. Les gaines HSR 3000 ont un taux de rétreint de 3:1 et sont disponibles dans les couleurs suivantes : transparent, noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert, gris et vert/jaune.
Points forts
Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles;Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions;Convient pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants;Fabriquée en polyoléfine souple;Peut supporter une température allant de -55 à +135 °C.;sans halogène pour les applications de 600 V
Applications
Isolation et étanchéité par gaine thermo-rétractable;Identification par code couleur;Réparation de gaines de fils et protection mécanique
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 m |
| Epaisseur | 0,45 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | polyoléfine |
| Tension | 600 V |
| Résistance à la traction | 25 N/mm² |
| Température maxi | 135 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,05 € HT
/ 5 unités
404,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours