Ruban adhésif isolant Scapa Industrial 148545, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Jaune
Ruban adhésif PVC électrique 6022
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Scapa Industrial :148545
Rubix :C003-8096722
EAN :8012066063372

Documents
Détails articles : RUBAN ADH. VINYLE VE/JA EP0,15 6022 10 M X 15 MM UC100
Scapa 6022 est un ruban adhésif PVC plastifié, de qualité électrique et auto-extinguible, sans plomb, d’une épaisseur nominale de 0.15 mm, enduit d’une masse adhésive caoutchouc agressive, sensible à la pression.
Il est spécialement conçu pour toutes applications d’isolation électrique pour lesquelles une homologation internationale est requise et lorsque la sécurité environnementale est une préoccupation majeure.
Il est spécialement conçu pour toutes applications d’isolation électrique pour lesquelles une homologation internationale est requise et lorsque la sécurité environnementale est une préoccupation majeure.
Points forts
Excellente résistance à l’abrasion, à la corrosion et à l’humidité
Très bonnes rigidité diélectrique et résistance mécanique
Remarquable conformabilité
Utilise une technologie respectueuse de l’environnement
Homologation IMQ, VDE, ÖVE, CEBEC et NEMKO
Conforme à la norme BS3924
Conforme à la directive européenne 2000/53/CE (sans plomb, chrome IV, mercure et cadmium)
Fournit une meilleure rigidité diélectrique et protection mécanique que la référence Scapa 2702
Tenue en température 0°C à +90°C
Bonnes propriétés d’adhésion à basse température (jusqu’à ‐10°)
Très bonnes rigidité diélectrique et résistance mécanique
Remarquable conformabilité
Utilise une technologie respectueuse de l’environnement
Homologation IMQ, VDE, ÖVE, CEBEC et NEMKO
Conforme à la norme BS3924
Conforme à la directive européenne 2000/53/CE (sans plomb, chrome IV, mercure et cadmium)
Fournit une meilleure rigidité diélectrique et protection mécanique que la référence Scapa 2702
Tenue en température 0°C à +90°C
Bonnes propriétés d’adhésion à basse température (jusqu’à ‐10°)
Applications
Isolation électrique
Frettage de câble
Protection externe pour les raccordements de câbles en basse et moyenne tension
Repérage couleur
Applications industrielles diverses
Frettage de câble
Protection externe pour les raccordements de câbles en basse et moyenne tension
Repérage couleur
Applications industrielles diverses
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Couleur | jaune |
| Matière | pvc/caoutchouc |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,00 € HT
/ 100 rouleaux
193,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
