Ruban adhésif isolant Tesa 04600-00000-00, Longueur: 3 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore
Ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04600-00000-00
Rubix :2251-8133495
EAN :4042448188960

Documents
Détails articles : RUBAN AUTO AMALGAMANT TRANSP 04600 3 M X 25 MM T
Le 4600 Xtreme Conditions HD de tesa répond aux exigences des environnements les plus rudes. Sa conception auto-amalgamante en silicone lui permet de créer une étanchéité durable sans utilisation de colle, s'adaptant à toutes les surfaces, même humides ou grasses.
Caractéristiques :
Le ruban tesa® 4600 se distingue par sa capacité d'auto-amalgamation, assurant une adhérence solide et une étanchéité immédiate sans nécessiter de temps de séchage. Son support en silicone offre une flexibilité optimale, permettant une application facile sur des surfaces irrégulières ou exposées à des conditions extrêmes (résistance exceptionnelle aux températures extrêmes, aux produits chimiques et aux huiles). Il assure une protection efficace contre la corrosion des connexions métalliques et présente une forte résistance à l'abrasion, à l'eau et aux solvants. Adapté aux usages les plus exigeants, il fonctionne même sous l'eau.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 750 µm.
- Longueur : 3 m.
- Allongement à la rupture : 450 %.
- Résistance à la rupture : 45 N/cm.
- Tension de claquage diélectrique : 12 000 V.
- Résistance à l'abrasion : très bonne.
- Résistance à l'eau : très bonne (ne pas utiliser pour l'eau potable).
- Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars.
- Résistance à la température : de -60 à +260 °C.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 125 ans, tesa® est un acteur incontournable du marché des solutions adhésives. Avec une présence dans plus de 100 pays, la marque est reconnue pour son engagement envers l'innovation, la qualité et la durabilité. Spécialisée dans les adhésifs industriels et de consommation, tesa® développe des produits destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la construction, apportant des solutions toujours plus performantes aux professionnels.
Caractéristiques :
Le ruban tesa® 4600 se distingue par sa capacité d'auto-amalgamation, assurant une adhérence solide et une étanchéité immédiate sans nécessiter de temps de séchage. Son support en silicone offre une flexibilité optimale, permettant une application facile sur des surfaces irrégulières ou exposées à des conditions extrêmes (résistance exceptionnelle aux températures extrêmes, aux produits chimiques et aux huiles). Il assure une protection efficace contre la corrosion des connexions métalliques et présente une forte résistance à l'abrasion, à l'eau et aux solvants. Adapté aux usages les plus exigeants, il fonctionne même sous l'eau.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 750 µm.
- Longueur : 3 m.
- Allongement à la rupture : 450 %.
- Résistance à la rupture : 45 N/cm.
- Tension de claquage diélectrique : 12 000 V.
- Résistance à l'abrasion : très bonne.
- Résistance à l'eau : très bonne (ne pas utiliser pour l'eau potable).
- Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars.
- Résistance à la température : de -60 à +260 °C.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 125 ans, tesa® est un acteur incontournable du marché des solutions adhésives. Avec une présence dans plus de 100 pays, la marque est reconnue pour son engagement envers l'innovation, la qualité et la durabilité. Spécialisée dans les adhésifs industriels et de consommation, tesa® développe des produits destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la construction, apportant des solutions toujours plus performantes aux professionnels.
Tesa 4600 XTREME CONDITIONS - 25mm x 3m - transparent
Points forts
- Capacité d'utilisation sous l'eau.
- Adhésion immédiate par auto-amalgamation.
- Étanchéité durable sans séchage.
- Résistance extrême aux huiles, solvants, UV et eau salée.
- Protection efficace contre la corrosion des connexions métalliques.
- Grande flexibilité et adaptabilité aux surfaces irrégulières.
- Très bonne isolation électrique.
- Utilisable dans des environnements extrêmes.
- Adhésion immédiate par auto-amalgamation.
- Étanchéité durable sans séchage.
- Résistance extrême aux huiles, solvants, UV et eau salée.
- Protection efficace contre la corrosion des connexions métalliques.
- Grande flexibilité et adaptabilité aux surfaces irrégulières.
- Très bonne isolation électrique.
- Utilisable dans des environnements extrêmes.
Applications
Étirer le ruban jusqu'à au moins deux fois sa longueur initiale, puis appliquer fermement en l'enroulant étroitement sur lui-même pour garantir une fixation optimale. Peut être utilisé pour :
- Isolation et protection de câbles et de branchements électriques.
- Réparation et étanchéité dans les compartiments moteur.
- Protection des raccords hydrauliques et autres connexions métalliques contre la corrosion.
- Masquage pour peinture poudre, traitement e-coat et anodisation.
- Frettage de câbles et réparations diverses dans l'industrie automobile.
- Sécurisation et fixation de composants dans les systèmes industriels.
- Réparation de fuites sur tuyaux sous pression.
- Isolation et protection de câbles et de branchements électriques.
- Réparation et étanchéité dans les compartiments moteur.
- Protection des raccords hydrauliques et autres connexions métalliques contre la corrosion.
- Masquage pour peinture poudre, traitement e-coat et anodisation.
- Frettage de câbles et réparations diverses dans l'industrie automobile.
- Sécurisation et fixation de composants dans les systèmes industriels.
- Réparation de fuites sur tuyaux sous pression.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Epaisseur | 0,75 mm |
| Couleur | incolore |
| Matière | spécialité élastique avec adhésif 0 |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,65 € HT
/ unité
28,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
