Ruban adhésif isolant Tesa 46100000100, Longueur: 25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris
Ruban adhésif toile américaine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :46100000100
Rubix :2251-8180586
Fabricant :04610-00001-00
EAN :4042448297303

Documents
Détails articles : RUBAN TOILE AMERICAINE ARGENT 04610 25 M X 50 MM A
Ce duct tape allie performance et praticité pour des applications variées. Doté d'un très bon pouvoir adhésif sur différents substrats, ce ruban adhésif professionnel offre une solution fiable pour les besoins quotidiens de fixation et d'étanchéité.
Caractéristiques :
Le tesa® 4610 se distingue par son support en polyéthylène renforcé d'une toile PET 18 mesh, lui conférant une résistance optimale tout en permettant une déchirabilité manuelle parfaite. Sa masse adhésive en caoutchouc synthétique assure une adhérence immédiate et puissante sur de nombreux matériaux, même les plus difficiles. Le déroulement facile du ruban permet une manipulation aisée et rapide lors de l'utilisation, même dans des conditions de travail exigeantes. Cette toile américaine classique offre un excellent rapport qualité-prix tout en garantissant des performances fiables pour diverses applications industrielles, notamment pour l'étanchéité, la fixation temporaire ou permanente et la protection de surfaces.
Spécifications :
- Support en toile PE laminé renforcé avec une toile PET 18 mesh.
- Masse adhésive en caoutchouc synthétique.
- Épaisseur totale de 150 μm.
- Résistance à la rupture de 30 N/cm.
- Allongement à la rupture de 20 %.
- Tack élevé pour une adhérence immédiate.
- Bonne déchirabilité à la main.
- Déroulement facile.
- Résistance moyenne à l'eau.
- Bonne résistance à l'humidité.
- Résistance moyenne au vieillissement UV.
Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans la fabrication d'adhésifs techniques et de solutions de fixation innovantes. Avec plus de 125 ans d'expérience, la marque s'est imposée comme référence dans l'industrie des adhésifs. Présente dans plus de 100 pays, tesa propose plus de 7 000 produits et solutions pour les marchés industriels et professionnels. L'entreprise investit constamment dans la recherche et le développement, avec de nombreux brevets déposés chaque année.
Caractéristiques :
Le tesa® 4610 se distingue par son support en polyéthylène renforcé d'une toile PET 18 mesh, lui conférant une résistance optimale tout en permettant une déchirabilité manuelle parfaite. Sa masse adhésive en caoutchouc synthétique assure une adhérence immédiate et puissante sur de nombreux matériaux, même les plus difficiles. Le déroulement facile du ruban permet une manipulation aisée et rapide lors de l'utilisation, même dans des conditions de travail exigeantes. Cette toile américaine classique offre un excellent rapport qualité-prix tout en garantissant des performances fiables pour diverses applications industrielles, notamment pour l'étanchéité, la fixation temporaire ou permanente et la protection de surfaces.
Spécifications :
- Support en toile PE laminé renforcé avec une toile PET 18 mesh.
- Masse adhésive en caoutchouc synthétique.
- Épaisseur totale de 150 μm.
- Résistance à la rupture de 30 N/cm.
- Allongement à la rupture de 20 %.
- Tack élevé pour une adhérence immédiate.
- Bonne déchirabilité à la main.
- Déroulement facile.
- Résistance moyenne à l'eau.
- Bonne résistance à l'humidité.
- Résistance moyenne au vieillissement UV.
Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans la fabrication d'adhésifs techniques et de solutions de fixation innovantes. Avec plus de 125 ans d'expérience, la marque s'est imposée comme référence dans l'industrie des adhésifs. Présente dans plus de 100 pays, tesa propose plus de 7 000 produits et solutions pour les marchés industriels et professionnels. L'entreprise investit constamment dans la recherche et le développement, avec de nombreux brevets déposés chaque année.
Points forts
- Adhérence immédiate et puissante sur une large gamme de surfaces.
- Déchirabilité manuelle facilitant l'utilisation sans outils.
- Polyvalence permettant de répondre à de nombreuses applications.
- Rapport qualité-prix optimal pour les utilisations quotidiennes.
- Résistance adéquate pour des applications en intérieur et extérieur temporaires.
- Adaptation facile aux surfaces irrégulières.
- Résistance suffisante à l'humidité pour des applications nécessitant une protection contre l'eau.
- Déchirabilité manuelle facilitant l'utilisation sans outils.
- Polyvalence permettant de répondre à de nombreuses applications.
- Rapport qualité-prix optimal pour les utilisations quotidiennes.
- Résistance adéquate pour des applications en intérieur et extérieur temporaires.
- Adaptation facile aux surfaces irrégulières.
- Résistance suffisante à l'humidité pour des applications nécessitant une protection contre l'eau.
Applications
Ce duct tape convient à une multitude d'applications industrielles et professionnelles. Il est particulièrement adapté pour l'étanchéité de tuyaux dans les installations temporaires ou les réparations d'urgence. Il peut être pratique pour la fixation de films de protection lors de travaux de peinture ou de rénovation. Il permet également la fermeture sécurisée de sacs-poubelle sur les chantiers ou dans les environnements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Couleur | gris |
| Matière | toile laminée en pe renforcée par un tissu en pet |
| Température maxi | 95 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,74 €
3,10 € HT
/ unité
3,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
