Ruban adhésif isolant 3M MDT27, Longueur: 1 m | Largeur: 27 mm | Couleur: Noir
Gaine thermorétractable 3M™ MDT-A
Voir les informations techniquesRéférences
3M :MDT27
Rubix :3911-8052285
Fabricant :7000037642
EAN :8712403518885

Détails articles : MDT-A GAINE THERMORETRACTABLE NOIRE 27/8 1 M
Le manchon de câble thermorétractable 3M™ MDT-A est un coulisseau sans halogène qui offre des performances fiables pour les épissures, connexions et terminaisons électriques. Le mastic thermoplastique appliqué en usine, activé par la chaleur, agit comme une barrière contre des conditions ambiantes néfastes. Il se rétracte rapidement pour une manipulation et une installation faciles tout en maintenant une fiabilité et une protection du système maximales. Il supporte une température allant de -55 à +130 °C. Certificat Lloyd's Register 95/30032 et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Le manchon de câble thermorétractable 3M™ MDT-A est une gamme de gaines thermorétractables à paroi moyenne, avec colle thermofusible, conçu pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 1,0 kV ainsi que la protection mécanique et environnementale. Les gaines thermorétractables MDT-A ont une paroi externe réticulée en polyoléfine sans halogène et une couche interne adhésive appliquée en usine.
Points forts
Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles;Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions;Convient pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants;Fabriquée en polyoléfine souple;Peut supporter une température allant de -55 à +130 °C.;Sans halogène;Marquage sur gaine
Applications
Isolation et étanchéité de câbles;Protection et renforcement de gaines d'isolation de câbles
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 27 mm |
|---|---|
| Longueur | 1 m |
| Epaisseur | 3,3 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | adhésif en polyoléfine |
| Tension | 1000 V |
| Résistance à la traction | 22 N/mm² |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 130 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,00 € HT
/ 15 unités
514,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours