Ruban adhésif isolant 3M N85300, Longueur: 20 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Blanc
3M 27U Ruban Tissu De Verre
Voir les informations techniquesRéférences
3M :N85300
Rubix :0168-6181993
Fabricant :7100119487
EAN :04001895832567




Détails articles : SCOTCH 27 RUBAN TISSU DE VERRE 20M X 12MM
Le ruban 3M 27 est utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien et le frettage de bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, etc. Souple et conformable par ses excellentes résistances mécaniques, le ruban Scotch 27 résiste au déchirement et à l'abrasion. Il résiste aux huiles, aux solvants de nettoyage, aux fluides hydrauliques et carburants après polymérisation. Utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien, et le frettage des bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, ...
Le ruban en tissu de verre 3M 27 est conformable, résistant aux déchirures et à l'abrasion et sert à recouvrir, à fixer et à fretter les bobines, ainsi qu'à isoler les noyaux, les couches et les sections transversales.
Points forts
Ruban tissu de verre de 178 µm avec un adhésif caoutchouc
Conçu pour des applications nécessitant une forte tenue mécanique et résistance en température
Adhésif formulé pour assurer une bonne protection contre la corrosion
Résistant au déchirement, conformable et résistant à l'abrasion
Conçu pour des applications nécessitant une forte tenue mécanique et résistance en température
Adhésif formulé pour assurer une bonne protection contre la corrosion
Résistant au déchirement, conformable et résistant à l'abrasion
Applications
Pour des applications telles que l'isolation, le maintien, et le frettage des bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, ...
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Epaisseur | 0,178 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | toile de verre |
| Tension | 600 V |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,80 € HT
/ 20 unités
635,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours