Ruban adhésif isolant 3M 35-19X20W, Longueur: 20 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc
Ruban de codage couleur électrique vinyle Scotch® 35
Voir les informations techniquesRéférences
3M :35-19X20W
Rubix :3911-8052407
Fabricant :7100240608
EAN :00051144061136




Détails articles : SCOTCH 35 RUBAN ISOLANT ELEC HTE PERF 20MX19MM BLC
Le ruban électrique à codage couleur en vinyle Scotch® 35 est un ruban électrique de qualité supérieure de 0,175 mm d'épaisseur, disponible en plusieurs couleurs. Ce ruban retardateur de flamme convient pour l'identification des câbles et des phases, le codage couleur des câbles de moteur et des systèmes de tuyauterie, ainsi que pour le marquage des zones de sécurité. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre -10 et 105 °C.
Le ruban de codage couleur électrique vinyle Scotch® 35 offre une protection électrique et mécanique grâce à la combinaison d'un adhésif en résine élastomère sensible à la pression et d'un support en PVC élastique. Ce ruban est ignifuge et hautement résistant aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, aux solvants et aux diverses conditions météorologiques. Il s'étire facilement et adhère pratiquement à n'importe quelle forme. Idéal pour isoler les fils électriques et compatible avec les isolations de câbles synthétiques, les gaines et les composés de jointage. Certifié UL, VDE et CSA, et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Points forts
• La combinaison d'un adhésif en résine élastomère sensible à la pression et d'un support en PVC offre une excellente protection électrique et mécanique
• Retardateur de flamme et très résistant aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux solvants et à de nombreux acides
• Convient pour l'identification des phases, le codage couleur des câbles et des systèmes de tuyauterie, ainsi que pour le marquage des zones de sécurité
• Fabriqué en PVC durable
• Résiste à une plage de températures comprises entre -10 et 105 °C
• Certifié UL, VDE et CSA, et conforme à la directive RoHS 2015/863/UE
Applications
Isolation - Maintenance électrique
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | vinyl |
| Tension | 600 V |
| Résistance à la traction | 14,4 N/mm² |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,00 € HT
/ 20 unités
403,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours