Ruban adhésif isolant 3M N85561, Longueur: 55 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Blanc
3M 79 Ruban électrique en tissu de verre
Voir les informations techniquesRéférences
3M :N85561
Rubix :0168-8214315
Fabricant :7100116868
EAN :04054596282414

Détails articles : RUBAN SCOTCH 79 25MM X 55M
Le ruban de tissu de verre 3M 79 est un ruban de tissu de verre isolant tissé comprenant un adhésif acrylique et sensible à la pression pour isoler électriquement et fournir une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C. Il offre une isolation et une protection résistante aux solvants. Résistant aux déchirures et adaptable, ce ruban peut être imprimé.
Le ruban toile de verre 3M 79 est un ruban de toile de verre isolant tissé de 0,177 mm doté d'un adhésif acrylique pour isoler électriquement et fournir une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C. Résistant à l'oxydation, aux solvants et huiles.
Points forts
Adhésif acrylique résistant à l'oxydation
Isole électriquement et offre une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C
Pour frettage et maintien de bobinages
Pour utilisation dans des fintions de bobines, moteur, frettage, et isolation intercouches.
Isole électriquement et offre une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C
Pour frettage et maintien de bobinages
Pour utilisation dans des fintions de bobines, moteur, frettage, et isolation intercouches.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Epaisseur | 0,178 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | toile de verre avec adhésif thermodurcissable en caoutchouc |
| Tension | 600 V |
| Résistance à la traction | 144,4 N/mm² |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
727,20 € HT
/ 9 unités
872,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours